Assort. mousse jeu d'outils d'inspection 5

Réf.: 954850 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×10

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
    Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×10
    Largeur 200 mm
    Profondeur 250 mm
    Largeur en G 8
    Profondeur en G 10
    Nombre d'outils 5
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Exécution avec jeu d’outils
    Type de produit Mousse rigide prédécoupée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 954850 5
    EAN / GTIN 2050002075436

    Description

    Exécution:

    Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

    Livraison:

    Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 954850: 1 pièces
    Lampe de poche à LED GARANT 081448 réf. 200: 1 pièces
    Griffe 081610 réf. 500: 1 pièces
    Miroir de contrôle télescopique HOLEX 081630 réf. 30: 1 pièces
    Lampe d’inspection télescopique 081665: 1 pièces
    Brucelles HOLEX, becs arrondis 727550 réf. AM: 1 pièces

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier