{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 30 | |
Flux lumineux | 20 lm - 200 lm | |
Durée d'éclairage | 1 h - 10 h | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Longueur totale | 173 mm | |
Largeur totale | 17 mm | |
Poids | 56 g | |
Type de produit | Lampes de poche |
Référence article | 081448 200 | |
EAN / GTIN | 4062406401900 | |
Réf. fabricant | 081448 200 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |