Assortiment de vissage 26

Réf.: 954785 26
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 6×20

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 6×20
Largeur 150 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 6
Profondeur en G 20
Nombre d'outils 26
Exécution avec jeu d’outils
Poids 0,727 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 954785 26
EAN / GTIN 2050002004412

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 954785: 1 pièce
Jeu de clés mâles coudées HOLEX pour Torx® 624921 réf. 8 (TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40): 1 pièce
Jeu de clés mâles coudées 6 pans HOLEX 627225 réf. 9: 1 pièce
Tournevis d’horloger pour vis à fente HOLEX 669005 réf. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3; 3,5: 1 pièce de chaque
Tournevis d'horloger pour Phillips HOLEX 669015 réf. 0; 1: 1 pièce de chaque
Bac pour petites pièces GARANT easyPick 951211 réf. 3×3/1: 1 pièce