Tournevis d'horloger pour vis à fente 2,3 mm

Réf.: 669005 2,3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur embout (b) 2,3 mm
Longueur totale 110 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 669005 2,3
EAN / GTIN 4045197975027
Réf. fabricant 669005 2,3

Description

Exécution:

Poignée en aluminium résistant à la corrosion, avec lame fermement emmanchée.
Extrémité de la poignée avec tête à 6 pans pivotante, permettant ainsi un travail plus précis.

Matière(s):

Lames en acier spécial.