{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 80 kg | |
Largeur | 738 mm | |
Profondeur | 233 mm | |
Epaisseur | 21 mm | |
Adapté pour | 4× bacs de rangement ouverts 963321 réf. SB4 | |
Domaine d'utilisation | Armoire à tablettes | |
Exécution tablette | Tablette fixe; Tablette droite | |
Type de produit | Tablette |
Référence article | 954750 | |
Réf. fabricant | 954750 |