Jeu de pinces 100 % isolées, Nombre d'outils: 5

Réf.: 954539 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×20

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×20
Largeur 200 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 20
Nombre d'outils 5
Nombre d'outils 5
Exécution avec outil VDE 100% isolé
Poids 1,513 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 954539 5
EAN / GTIN 4062406157821
Réf. fabricant 954539 5

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 954539: 1 pièce
Pince universelle vanadium HOLEX 701852 réf. 180: 1 pièce
Pince multiprise HOLEX 705746 réf. 250: 1 pièce
Pince à becs demi-ronds HOLEX, droite 713351 réf. 200: 1 pièce
Pince coupante diagonale HOLEX 725351 réf. 160: 1 pièce
Pince à dénuder HOLEX 728761 réf. 160: 1 pièce