Douille IMPACT 3

Réf.: 954001 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 6×8
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
    Degré de remplissage d'un tiroir en G 6×8
    Carré d'entraînement 1/2 pouce
    Largeur 150 mm
    Profondeur 200 mm
    Largeur en G 6
    Profondeur en G 8
    Nombre d'outils 3
    Exécution avec clé à douilles
    Type de produit Mousse rigide prédécoupée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 954001 3
    EAN / GTIN 4067263906650
    Réf. fabricant 954001 3

    Description

    Exécution:

    Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

    Livraison:

    Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 954001: 1 pièces
    Douilles IMPACT 6 pans HOLEX, 1/2 pouce 651220 réf. 17; 19; 21: 1 pièce de chaque

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier