Douille IMPACT 6 pans, 1/2 pouce Surface Drive avec gaine en nylon 21 mm

Réf.: 651220 21
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 1/2

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 21 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
⌀ côté réception 31 mm
Longueur 85 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans Surfacedrive
Convient pour une utilisation sur machine oui
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 651220 21
EAN / GTIN 4045197198907

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.
Lors du changement des roues et des pneus, il est important que les écrous ou les vis soient correctement serrés afin de garantir une conduite sûre. Une clé à douilles 6 pans avec douille en plastique permet de garantir un serrage suffisant des écrous ou des vis sans endommager les jantes. La clé à douilles convient également pour les clés à chocs.
La douille en plastique protège les jantes et évite les rayures ou autres dommages susceptibles d’être causés par l’outil. Vous pouvez ainsi être certain que votre véhicule restera toujours en parfait état.
La clé à douilles est un outil important de tout atelier de réparation automobile. Que vous travailliez vous-même sur votre voiture ou que vous fassiez appel à un professionnel pour changer les roues et les pneus, cet outil est indispensable.

Avantage(s):

Le profil Surface Drive attaque les vis par les flancs et ménage les arêtes fragiles. Empêche de manière fiable le blocage des douilles sur les vis.

Utilisation:

Pour un montage net de boîtiers en alliage léger ou de jantes.
Protection fiable grâce à la gaine en plastique résistant en saillie.
Identification rapide des douilles grâce au codage couleur.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, phosphaté au manganèse.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Douille IMPACT 6 pans, 1/2 pouce Surface Drive avec gaine en nylon 21 mm

Douille IMPACT 6 pans, 1/2 pouce Surface Drive avec gaine en nylon 21 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  17.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
CHF  9.15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  27.85
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ côté réception 31 28 31
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans Surfacedrive Clé à douilles 6 pans Surfacedrive Tournevis pour denture multiple
Carré d'entraînement 1/2 1/2 1/2
Convient pour une utilisation sur machine oui oui oui
Longueur 85 38 130
Ouverture 21 21 21
Type de produit Douille Douille Douille

Produits adaptés

Pièces de rechange