Coffret de douilles 3/8 pouce 13

Réf.: 953690 13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×8
  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
    Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×8
    Carré d'entraînement 3/8 pouce
    Largeur 200 mm
    Profondeur 200 mm
    Largeur en G 8
    Profondeur en G 8
    Nombre d'outils 13
    Exécution avec clé à douilles
    Poids 0,763 kg
    Type de produit Mousse rigide prédécoupée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 953690 13
    EAN / GTIN 4062406155681
    Réf. fabricant 953690 13

    Description

    Exécution:

    Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

    Livraison:

    Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953690: 1 pièce
    Cliquet GARANT 635025 réf. 3/8: 1 pièce
    Rallonge GARANT 635429 réf. 125: 1 pièce
    Cardan GARANT 636229 réf. 3/8: 1 pièce
    Douilles 6 pans GARANT 637125 réf. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 pièce de chaque

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier