Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive 17 mm

Réf.: 637125 17
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 3/8
  • Profil douille 6 pans: Surfacedrive
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture 21/32 pouce
    Ouverture 17 mm
    Carré d'entraînement 3/8 pouce
    Profil douille 6 pans Surfacedrive
    Norme DIN 3124
    ⌀ côté réception 23,4 mm
    Longueur 27 mm
    Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans Surfacedrive
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Surface chromé
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 637125 17
    EAN / GTIN 4045197497406
    Réf. fabricant 637125 17

    Description

    Exécution:

    Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant DIN 3120.
    L'ouverture de douille Surface Drive permet un ajustage plus solide et une force d'action plus élevée. La pression agit directement sur les méplats des écrous et vis; les arêtes fragiles sont ménagées. Les dimensions intermédiaires, p. ex. en pouces (A/F, BSF, BSW), et les vis usées peuvent également être serrées ou desserrées à l'aide de Surface Drive.

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, chromé.