Jeu de tournevis pour l'électronique 8

Réf.: 953386 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×8

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×8
Largeur 200 mm
Profondeur 200 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 8
Nombre d'outils 8
Poids 0,151 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 953386 8
EAN / GTIN 2050002004177

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953386: 1 pièce
Tournevis électroniques pour Torx® WERA 625770 réf. TX5; TX6; TX8; TX10: 1 pièce de chaque
Tournevis électroniques Kraftform Micro WERA 627470 réf. 0,9; 1,3; 1,5; 2: 1 pièce de chaque