• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Il existe une alternative à ce produit

Jeu de tournevis avec poignée transversale pour Torx® 15

Réf.: 953285 15

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 10×24

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 10×24
Largeur 250 mm
Profondeur 600 mm
Largeur en G 10
Profondeur en G 24
Nombre d'outils 5
Exécution Avec tournevis
Poids 0,788 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 953285 15
Réf. fabricant 953285 15

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953285: 1 pièce
Jeu de tournevis GARANT pour Torx® 625150 réf. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: 1 pièce de chaque
Clés 6 pans GARANT avec poignée en T 627423 réf. 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8: 1 pièce de chaque

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier