{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Profil Torx® | TX6 | |
Longueur lame | 100 mm | |
Longueur totale | 145 mm | |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis TORX® | |
Type de produit | Tournevis |
Référence article | 625150 TX6 | |
EAN / GTIN | 4045197721723 | |
Réf. fabricant | 625150 TX6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tournevis pour Torx®, avec poignée transversale bimatière en Haptoprene TX6 |
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock
CHF 2.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis TORX® | Tournevis pour vis TORX® |
Longueur totale | 145 | 70 |
Longueur lame | 100 | 35 |
Pointe | noir | |
Profil Torx® | TX6 | TX6 |
Type de produit | Tournevis | Tournevis |