Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Tournevis pour Torx®, avec poignée transversale bimatière en Haptoprene TX40

Réf.: 625150 TX40

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX40
Longueur lame 170 mm
Longueur totale 243 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625150 TX40
Réf. fabricant 625150 TX40

Description

Exécution:

Poignée transversale de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Lame en alliage spécial au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée, extrémité noire. Réf. TX20 − TX40 avec entraînement latéral.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange