Jeu de tournevis hexagonales à tête sphérique 6

Réf.: 952835 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 6×16

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
    Degré de remplissage d'un tiroir en G 6×16
    Largeur 150 mm
    Profondeur 400 mm
    Largeur en G 6
    Profondeur en G 16
    Nombre d'outils 6
    Exécution Avec tournevis
    Poids 0,487 kg
    Type de produit Mousse rigide prédécoupée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 952835 6
    EAN / GTIN 4062406154646
    Réf. fabricant 952835 6

    Description

    Exécution:

    Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

    Livraison:

    Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 952835: 1 pièce
    Tournevis hexagonaux à tête sphérique HOLEX 627511 réf. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8: 1 pièce de chaque

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier