Tournevis hexagonal à tête sphérique, avec manche 4 mm

Réf.: 627511 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
51 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 4 mm
Longueur lame 100 mm
Longueur totale 207 mm
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627511 4
EAN / GTIN 4045197951090
Réf. fabricant 627511 4

Description

Exécution:

Corps 6 pans droit avec tête sphérique.
Manche multimatière. Corps antichocs avec zone de préhension optimisée en termes de couple et de confort. Lame en acier au chrome-vanadium, surface chromée.