Plateau en bois stratifié, Dimensions en G: 60X28

Réf.: 951985 60X28
(CHF 95,71 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimensions en G Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Safety Stance Solid™ Nitrile
Largeur 1 500 mm
Profondeur 700 mm
Largeur en G 60
Profondeur en G 28
Epaisseur 15 mm
Type de produit Plaques de recouvrement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951985 60X28
EAN / GTIN 2050002004993
Réf. fabricant 649S2640OB

Description

Exécution:

Plaque de recouvrement et plateau de rangement adaptées aux armoires à outils et armoires.
Plateau en bois stratifié, épaisseur env. 15 mm.

Livraison:

Plateau sans matériel de fixation.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier