Plateau en bois stratifié, Dimensions en G: 60X20

Réf.: 951985 60X20
(CHF 132,27 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimensions en G Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Safety Stance™ Nitrile
Largeur 1 500 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 60
Profondeur en G 20
Epaisseur 15 mm
Type de produit Plaques de recouvrement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951985 60X20
EAN / GTIN 2050002004900
Réf. fabricant 549S3864OB

Description

Exécution:

Plaque de recouvrement et plateau de rangement adaptées aux armoires à outils et armoires.
Plateau en bois stratifié, épaisseur env. 15 mm.

Livraison:

Plateau sans matériel de fixation.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier