Tapis en caoutchouc strié 40X28

Réf.: 951975 40X28
(CHF 58,57 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimension en G Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
    Largeur 1 000 mm
    Profondeur 700 mm
    Largeur en G 40
    Profondeur en G 28
    Epaisseur caoutchouc strié 3 mm
    Matière Caoutchouc
    Surface Rainures
    Type de produit Tapis en caoutchouc strié

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 951975 40X28
    EAN / GTIN 2050002006874
    Réf. fabricant 759S1070BL

    Description

    Exécution:

    Plaque de recouvrement et plateau de rangement avec caoutchouc strié adaptés aux armoires à outils et armoires.
    Tapis en caoutchouc strié, épaisseur 3 mm.

    Norme:

    Pour conformité aux règlements REACH.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier