Tapis en caoutchouc strié 50X20

Réf.: 951975 50X20
(CHF 57,12 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimension en G Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Largeur 1 250 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 50
Profondeur en G 20
Epaisseur caoutchouc strié 3 mm
Matière Caoutchouc
Surface Rainures
Type de produit Tapis en caoutchouc strié

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951975 50X20
EAN / GTIN 2050002006591
Réf. fabricant 759S1250BL

Description

Exécution:

Plaque de recouvrement et plateau de rangement avec caoutchouc strié adaptés aux armoires à outils et armoires.
Tapis en caoutchouc strié, épaisseur 3 mm.

Norme:

Pour conformité aux règlements REACH.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier