Tapis pour servantes d'atelier 1

Réf.: 951860 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 530 mm
Profondeur 447 mm
Type de produit Tapis grillagé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951860 1
EAN / GTIN 4062406181277
Réf. fabricant 951860 1

Description

Exécution:

Tapis GridLine en caoutchouc naturel, à poser sur les servantes d’atelier. Le quadrillage GridLine apparent empêche les pièces cylindriques de rouler et sert à la fixation des bacs pour petites pièces easyPick 951210, 951251 et 951265 et des cuvettes bacs 951415 et 951425 sur le tapis. Epaisseur du tapis 2 mm dans les rainures, 4 mm au niveau des reliefs.

Norme:

Pour conformité aux règlements REACH.

Adapté(s) pour:

ToolCar 914520 et 914524, servantes d'atelier 914540 et 914550.