Armoire à clés avec serrure à combinaison 48

Réf.: 950150 48
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de crochets Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 380 mm
Largeur 285 mm
Profondeur 65 mm
⌀ serrure à combinaison 57 mm
Nombre de crochets 48
Type de produit Armoires à clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 950150 48
EAN / GTIN 4062406152970
Réf. fabricant 950150 48

Description

Exécution:

Corps, paroi intermédiaire et portes en tôle d'acier. Prévues pour fixation murale. Revêtement intérieur avec panneaux en polypropylène. Tringles à crochets réglables progressivement, avec numérotation en continu et registre des clés.
Verrouillable avec serrure à combinaison, 4 chiffres.
Avec 48 crochets (6 tringles de 8 crochets).

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.