Armoire à clés avec serrure à combinaison 176

Réf.: 950150 176
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de crochets Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 560 mm
Largeur 380 mm
Profondeur 110 mm
⌀ serrure à combinaison 57 mm
Nombre de crochets 176
Type de produit Armoires à clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 950150 176
EAN / GTIN 4062406152994
Réf. fabricant 950150 176

Description

Exécution:

Corps, paroi intermédiaire et portes en tôle d'acier. Prévues pour fixation murale. Revêtement intérieur avec panneaux en polypropylène. Tringles à crochets réglables progressivement, avec numérotation en continu et registre des clés.
Verrouillable avec serrure à combinaison, 4 chiffres.
Avec paroi intermédiaire pivotante et 176 crochets (16 tringles de 11 crochets).

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.