Barillet extractible à 2 clés, Numéro de clé Ho (3 chiffres): 198

Réf.: 950050 198
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Numéro de clé Ho (3 chiffres) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Domaine d'utilisation Système de fermeture HO
Type de produit Barillet de fermeture extractible

Numéros d’identification et classifications

Référence article 950050 198
EAN / GTIN 2050002014534
Réf. fabricant 500601 637790 0001

Description

Exécution:

Fabrication précise en laiton massif, surface nickelée mate. 5 goupilles en laiton avec ressorts et poussoirs ⌀2mm.
Série disponible Ho 001 − 200.

Exécution - image:

Exemple pour barillet cylindrique.
Barillet extractible 950050.
Outil de démontage 950070.

Utilisation:

Pour une adaptation rapide à différents numéros de clés ou comme fermeture de rechange.

Adapté(s) pour:

Equipements avec serrures, à partir de l’année de construction 07/2000.

Livraison:

Avec 2 clés.

Remarque(s):

  • Pour des raisons de sécurité, les barillets extractibles 950050 ne sont pas disponibles avec les systèmes de serrures combinées (clé principale). Seules les serrures combinées répondent à ces critères. Le remplacement des cylindres est uniquement possible avec l'outil de démontage 950070 et la clé de serrure adéquate. Outil de démontage à commander séparément.