• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Barillet extractible à 2 clés, Numéro de clé Ho (3 chiffres): 016

Réf.: 950050 016
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Numéro de clé Ho (3 chiffres) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Domaine d'utilisation Système de fermeture HO
Type de produit Barillet de fermeture extractible

Numéros d’identification et classifications

Référence article 950050 016
EAN / GTIN 2050002012714
Réf. fabricant 500601 637790 0001
Manufacturer DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Description

Exécution:

Fabrication précise en laiton massif, surface nickelée mate. 5 goupilles en laiton avec ressorts et poussoirs ⌀2mm.
Série disponible Ho 001 − 200.

Exécution - image:

Exemple pour barillet cylindrique.
Barillet extractible 950050.
Outil de démontage 950070.

Utilisation:

Pour une adaptation rapide à différents numéros de clés ou comme fermeture de rechange.

Adapté(s) pour:

Equipements avec serrures, à partir de l’année de construction 07/2000.

Livraison:

Avec 2 clés.

Remarque(s):

  • Pour des raisons de sécurité, les barillets extractibles 950050 ne sont pas disponibles avec les systèmes de serrures combinées (clé principale). Seules les serrures combinées répondent à ces critères. Le remplacement des cylindres est uniquement possible avec l'outil de démontage 950070 et la clé de serrure adéquate. Outil de démontage à commander séparément.