{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Angle d'ouverture de porte | 110 degré | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Hauteur avant | 2 120 mm | |
Hauteur arrière | 2 350 mm | |
Largeur | 900 mm | |
Profondeur | 500 mm | |
Larg. utile par compart. | 240 mm | |
Prof. utile par compart. | 477 mm | |
Hauteur utile par casier à vêtements | 1 270 mm | |
Hauteur utile par tablette à chapeaux | 328 mm | |
Largeur tablette | 298 mm | |
Profondeur tablette | 477 mm | |
Hauteur banc | 450 mm | |
Largeur banc | 900 mm | |
Profondeur banc | 315 mm | |
Nombre de compartiments | 3 | |
Poids | 63 kg | |
Type de produit | Armoires vestiaires |
Référence article | 949650 3 | |
EAN / GTIN | 4067263642923 | |
Réf. fabricant | 949650 3 |