Armoire vestiaire avec module de toit incliné, banc et serrure à cylindre DOM, Nombre de compartiments: 2

Réf.: 949650 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de compartiments Prix unitaire TTC
  • Angle d'ouverture de porte: 110
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Angle d'ouverture de porte 110 degré
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Hauteur avant 2 120 mm
Hauteur arrière 2 350 mm
Largeur 600 mm
Profondeur 500 mm
Larg. utile par compart. 240 mm
Prof. utile par compart. 477 mm
Hauteur utile par casier à vêtements 1 270 mm
Hauteur utile par tablette à chapeaux 328 mm
Largeur tablette 298 mm
Profondeur tablette 477 mm
Hauteur banc 450 mm
Largeur banc 600 mm
Profondeur banc 315 mm
Nombre de compartiments 2
Poids 45 kg
Type de produit Armoires vestiaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 949650 2
EAN / GTIN 4067263642916
Réf. fabricant 949650 2

Description

Exécution:

Armoire vestiaire avec module de toit incliné, qui empêche toute immobilisation des objets. Largeur de compartiment 300 mm avec tablette à chapeaux soudée fixement. Tringle à vêtements avec 3 crochets. Porte avec trous d’aération en losange et porte-étiquette. Lattes du banc en standard en hêtre, au profil env. 60×30 mm, toutes les faces rabotées et arrondies, vernis transparent.
Avec serrure à cylindre de haute qualité.

Norme:

DIN 4547

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Banc gris noir, revêtu. Pas de teintes spéciales possibles.