Armoire vestiaire avec module de toit incliné, socle et verrou à pêne tournant de sécurité 3

Réf.: 949631 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de compartiments Prix unitaire TTC
  • Angle d'ouverture de porte: 110
  • Couleurs disponibles: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 0,8 mm
    Angle d'ouverture de porte 110 degré
    Couleurs disponibles RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
    Hauteur avant 1 950 mm
    Hauteur arrière 2 180 mm
    Largeur 900 mm
    Profondeur 500 mm
    Larg. utile par compart. 240 mm
    Prof. utile par compart. 477 mm
    Hauteur utile par casier à vêtements 1 420 mm
    Hauteur tuile par tablette à chapeaux avec toit incliné 328 mm
    Largeur tablette 298 mm
    Profondeur tablette 477 mm
    Nombre de compartiments 3
    Nombre de tablettes fixes 1
    Nombre de tringles à vêtements 1
    Pour cadenas oui
    Pour cadenas avec ⌀ anse jusqu'à 6 mm
    Façades des armoires Porte battante en tôle pleine
    Exécution bâti Socle
    Toit incliné oui
    Porte avec fente d'aération oui
    Teinte spéciale possible non
    Poids 57 kg
    Exécution serrure Verrou à pêne tournant de sécurité
    Norme DIN 4547
    Type de produit Armoires vestiaires

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 949631 3
    EAN / GTIN 4067263642770
    Réf. fabricant 949631 3

    Description

    Exécution:

    Armoire vestiaire avec module de toit incliné, qui empêche toute immobilisation des objets. Largeur de compartiment 300 mm avec tablette à chapeaux soudée fixement. Tringle à vêtements avec 3 crochets. Porte avec trous d’aération en losange et porte-étiquette.
    Avec socle.
    Avec verrou à pêne tournant de sécurité, verrouillage par cadenas (non fourni).

    Norme:

    DIN 4547

    Coloris:

    Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Pas de teintes spéciales possibles.

    Remarque(s):

    Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier