{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 0,8 mm | |
Angle d'ouverture de porte | 110 degré | |
Couleurs disponibles | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Hauteur avant | 1 950 mm | |
Hauteur arrière | 2 180 mm | |
Largeur | 600 mm | |
Profondeur | 500 mm | |
Larg. utile par compart. | 240 mm | |
Prof. utile par compart. | 477 mm | |
Hauteur utile par casier à vêtements | 1 420 mm | |
Hauteur tuile par tablette à chapeaux avec toit incliné | 328 mm | |
Largeur tablette | 298 mm | |
Profondeur tablette | 477 mm | |
Nombre de compartiments | 2 | |
Nombre de tablettes fixes | 1 | |
Nombre de tringles à vêtements | 1 | |
Pour cadenas | oui | |
Pour cadenas avec ⌀ anse jusqu'à | 6 mm | |
Façades des armoires | Porte battante en tôle pleine | |
Exécution bâti | Socle | |
Toit incliné | oui | |
Porte avec fente d'aération | oui | |
Teinte spéciale possible | non | |
Poids | 42 kg | |
Exécution serrure | Verrou à pêne tournant de sécurité | |
Norme | DIN 4547 | |
Type de produit | Armoires vestiaires |
Référence article | 949631 2 | |
EAN / GTIN | 4067263642763 | |
Réf. fabricant | 949631 2 |