Armoire à portes battantes avec tablettes 1950/A

Réf.: 949531 1950/A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
1950/A
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
26 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur mm / Modèle Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 80
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 500
  • Angle d'ouverture de porte: 250
  • Réglage en hauteur au pas: 40
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 80 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur 500 kg
Angle d'ouverture de porte 250 degré
Réglage en hauteur au pas 40 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Hauteur 1 950 mm
Largeur 950 mm
Profondeur 430 mm
Hauteur utile 1 820 mm
Nombre de tablettes 4
Façades des armoires Porte battante en tôle pleine
Positionnement de la poignée centre
Poids 74 kg
Type de produit Armoires à dossiers

Numéros d’identification et classifications

Référence article 949531 1950/A
EAN / GTIN 4062406080594
Réf. fabricant 949531 1950/A

Description

Exécution:

Caissons et portes en tôle d’acier, logement de tablettes possible au pas de 40 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée coulissante avec serrure à cylindre. Complète avec 4 tablettes en tôle galvanisée.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.