Tablette supplémentaire 950

Réf.: 949534 950
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 80
  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 0,9 mm
    Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 80 kg
    Matière galvanisé
    Largeur 944 mm
    Profondeur 382 mm
    Epaisseur 30 mm
    Exécution tablette Tablette fixe; Tablette droite
    Type de produit Tablette

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 949534 950
    EAN / GTIN 4062406212070
    Réf. fabricant 949534 950

    Description

    Adapté(s) pour:

    Armoire à portes battantes 949531 réf. 1950/A.

    Remarque(s):

    Pour les commandes ultérieures, indiquer l’année de construction de l’armoire. A partir de janvier 2010, légère modification de l’exécution.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier