Armoire à portes battantes portes battantes en tôle pleine 1000 mm

Réf.: 949521 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 70
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 450
  • Angle d'ouverture de porte: 125
  • Réglage en hauteur au pas: 15
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,8 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 70 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur 450 kg
Angle d'ouverture de porte 125 degré
Réglage en hauteur au pas 15 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Hauteur 1 000 mm
Largeur 930 mm
Profondeur 400 mm
Hauteur utile 830 mm
Nombre de tablettes 1
Façades des armoires Porte battante en tôle pleine
Poids 32 kg
Type de produit Armoires à dossiers

Numéros d’identification et classifications

Référence article 949521 1000
EAN / GTIN 4062406082024
Réf. fabricant 949521 1000

Description

Exécution:

Portes renforcées. Poignée tournante DOM avec serrure à cylindre. Tablettes réglables au pas de 15 mm.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035. Portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre, pas de teintes spéciales possibles.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.