Tablette supplémentaire, Type: 935

Réf.: 949524 935
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 70
  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,8 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 70 kg
Matière galvanisé
Largeur 925 mm
Profondeur 357 mm
Epaisseur 25 mm
Exécution tablette Tablette droite; Tablette droite
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 949524 935
EAN / GTIN 4062406082567
Réf. fabricant 949524 935

Description

Passend für:

HOLEX-Flügeltürschrank Nr. 949521.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier