Armoire vestiaire avec verrou à pêne tournant 8

Réf.: 949018 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de compartiments Prix unitaire TTC
  • Angle d'ouverture de porte: 225
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 0,9 mm
    Angle d'ouverture de porte 225 degré
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hauteur 1 850 mm
    Largeur 800 mm
    Profondeur 520 mm
    Hauteur utile par compartiment 370 mm
    Larg. utile par compart. 342 mm
    Prof. utile par compart. 472 mm
    Nombre de compartiments 8
    Pour cadenas oui
    Pour cadenas avec ⌀ anse jusqu'à 6 mm
    Façades des armoires Porte battante en tôle pleine
    Exécution bâti Pieds en aluminium
    Toit incliné non
    Paroi arrière avec fente d'aération oui
    Teinte spéciale possible oui
    Plaque d'identité oui
    Poids 76 kg
    Exécution serrure Verrou à pêne tournant
    Norme DIN 4547
    Type de produit Armoires à casiers

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 949018 8
    EAN / GTIN 4062406073138
    Réf. fabricant 949018 8

    Description

    Exécution:

    Pieds en tôle d'aluminium de 2 mm. Parois arrière avec fente d'aération, portes avec porte-serviettes et plaque d'identité. Changement aisé du sens d'ouverture de la porte de droite à gauche.
    Avec verrou à pêne tournant, verrouillage par cadenas (non fourni).

    Norme:

    DIN 4547

    Coloris:

    Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    En option, avec cache-socle. Contactez-nous!
    Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier