Jeu de portes battantes 1000 mm

Réf.: 946620 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur, cadre inclus 1 000 mm
Hauteur libre 900 mm
Largeur en E Largeur 78 E
Profondeur cadre 50 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tiroirs
Type de produit Portes battantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 946620 1000
EAN / GTIN 4045197176813

Description

Exécution:

Les portes sont renforcées sur la face interne, fermeture par poignée coulissante avec serrure à cylindre. L’ensemble est composé de 2 portes battantes, de 2 rails latéraux et de 2 butées. Les compartiments derrière les portes battantes peuvent être équipés de tablettes, tiroirs et plateaux coulissants.

Coloris:

Cadre gris clair RAL 7035,
portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les portes sont disponibles avec des hauteurs intermédiaires. Prix sur demande.

Produits adaptés

Pièces de rechange