Poignée coulissante pour portes battantes sans barillet

Réf.: 914220
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
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
Type de fermeture pour recevoir une serrure à cylindre
Pour équipements d'atelier à partir de l'année de construction Août 2008
Matériau poignée Plastique
Couleur noir
Adapté pour Portes battantes et portes coulissantes des groupes 94, 95, 97, 98, 99
Ne convient pas pour 942951; armoires vestiaires et à casiers; armoires asecos
Avec zone d'inscription oui
Largeur patte de fermeture 26 mm
Longueur patte de fermeture 40 mm
Forme patte de fermeture droite
Livraison avec 2 rondelles de fixation sur la barre de fermeture
Matériel de montage fourni oui
Aucun autre matériel de fixation nécessaire oui
Possibilité de montage direct par emboîtement du barillet extractible oui
Possibilité de remplacement du barillet extractible oui
Possibilité de montage de barillets extractibles de fermetures combinées HO oui
Barillet extractible non fourni oui
Type de produit Poignées

Numéros d’identification et classifications

Référence article 914220
EAN / GTIN 4045197492265
Réf. fabricant 914220

Description

Adapté(s) pour:

A partir de l’année de construction 08 / 2008 pour les portes battantes et coulissantes du groupe de produits Armoires à outils (sauf 942951 − voir 914231), les portes battantes et coulissantes du groupe de produits Armoires (sauf les armoires vestiaires et à casiers − voir 914221; Info Point 948005; 948010; 950955, Office Station 948800948815, 951700951715, armoires HOLEX 949521 et 959000). Portes battantes et coulissantes des groupes 97 et 98 (exception: Tool24 et armoires de sécurité). Groupe 99 − Rayonnages lourds (jeux de portes battantes 993320993330).
A partir de l’année de construction 08/2016 pour les armoires ESD 927735; 927755; 972380.

Livraison:

Poignée coulissante avec patte de fermeture droite (avec 2 rondelles de blocage pour fixation des barres de fermeture). La poignée est fixée dans le caisson par une fermeture à baïonnette. Tout autre matériel de fixation est inutile.