Armoire murale suspendue avec Portes battantes en tôle pleine 20

Réf.: 943901 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur en G Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 65
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 250
  • Angle d'ouverture de porte: 250
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Réglage en hauteur au pas: 25

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 0,9 mm
    Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 65 kg
    Charge admissible corps d'armoire intérieur 250 kg
    Angle d'ouverture de porte 250 degré
    Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
    Réglage en hauteur au pas 25 mm
    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hauteur 600 mm
    Largeur 500 mm
    Profondeur 400 mm
    Largeur en G 20
    Profondeur en G 16
    Hauteur utile 445 mm
    Largeur utile 450 mm
    Profondeur utile 325 mm
    Nombre de tablettes 1
    Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
    ComfortClose non
    Poids 18 kg
    Type de produit Armoires murales suspendues

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 943901 20
    EAN / GTIN 4062406136123
    Réf. fabricant 943901 20

    Description

    Exécution:

    Logement de tablettes possible au pas de 25 mm. Paroi arrière avec perforations □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation de crochets et de supports Easyfix. Verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene avec serrure à cylindre. Sur demande, également disponible avec paroi arrière fermée. Passage de câbles sur le dessus de l’armoire.

    Livraison:

    Armoire avec tablette et matériel de fixation.

    Coloris:

    Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    Le matériel de fixation peut varier en fonction du type de mur. Cela doit être spécifié par le client au préalable. Tablettes seules, voir sous le code art. 943914.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier