Armoire à outils complète avec tiroirs 75 kg 700/8

Réf.: 943881 700/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur utile mm / Modèle Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Auxiliaire de fixation: Perforations
  • Réglage en hauteur au pas: 25

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Auxiliaire de fixation Perforations
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur×profondeur en E 64×36 E
Modèle 8
Hauteur 800 mm
Largeur 1 194 mm
Profondeur 725 mm
Largeur en E 64 E
Profondeur en E 36 E
Hauteur utile 700 mm
Largeur utile des tiroirs 1 088 mm
Profondeur utile des tiroirs 612 mm
Nombre de tiroirs 8
Poids 190 kg
Type de produit Armoire à outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 943881 700/8
EAN / GTIN 4045197556967
Réf. fabricant 943881 700/8

Description

Exécution:

Caisson d'armoire comme décrit sous 943801.
Tiroirs comme décrits sous 943811 et 943821.
Tiroir avec charge admissible de 75 kg.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Jeux d’éléments de compartimentage pour tiroirs complets, voir code art. 960432960435.
  • Lors du levage et du transport des armoires, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier