{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de fermeture | pour recevoir une serrure à cylindre | |
Pour équipements d'atelier à partir de l'année de construction | Août 2008 | |
Matériau cache | Plastique | |
Couleur | noir | |
Domaine d'utilisation | Système de fermeture HO | |
Avec zone d'inscription | oui | |
⌀ adaptateur cylindrique | 15 mm | |
Carré femelle | 6 mm | |
Aucun autre matériel de fixation nécessaire | oui | |
Possibilité de montage direct par emboîtement du barillet extractible | oui | |
Possibilité de remplacement du barillet extractible | oui | |
Possibilité de montage de barillets extractibles de fermetures combinées HO | oui | |
Barillet extractible non fourni | oui | |
Type de produit | Cache-serrures |
Référence article | 914236 | |
EAN / GTIN | 4045197492357 | |
Réf. fabricant | 914236 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |