{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
Auxiliaire de fixation | Perforations | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largeur×profondeur en E | 54×36 E | |
Hauteur | 800 mm | |
Largeur | 1 024 mm | |
Profondeur | 725 mm | |
Largeur en E | 54 E | |
Profondeur en E | 36 E | |
Hauteur utile | 700 mm | |
Hauteur utile pour tiroirs | 700 mm | |
Poids | 59 kg | |
Type de produit | Caissons d’armoires à outils |
Référence article | 943601 700 | |
EAN / GTIN | 4045197556318 | |
Réf. fabricant | 943601 700 |