{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largeur×profondeur en E | 2×36 E × 36 E (prof.) | |
Hauteur | 1 020 mm | |
Largeur | 1 430 mm | |
Profondeur | 780 mm | |
Largeur en E | des deux côtés 36 E | |
Profondeur en E | 36 E | |
Hauteur utile | 900 mm | |
Hauteur utile pour tiroirs | 900 mm | |
Poids | 124 kg | |
Type de produit | Armoire d’outillage |
Référence article | 943232 1020 | |
EAN / GTIN | 4045197282002 | |
Réf. fabricant | 943232 1020 |