Armoire roulante 960/5

Réf.: 943227 960/5
Remise
2055,00 CHF
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur mm / nombre de tiroirs Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur×profondeur en E 36×36 E
Hauteur 960 mm
Largeur 717 mm
Profondeur 725 mm
Largeur en E 36E
Profondeur en E 36E
Hauteur utile 700 mm
Hauteur utile pour tiroirs 700 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs 700 mm
Largeur utile des tiroirs 612 mm
Profondeur utile des tiroirs 612 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 100 mm
⌀ roulette fixe 100 mm
⌀ roulette directrice 100 mm
Avec rebord oui
Nombre de tiroirs 5
Charge admissible max. 600 kg
Matériau tablette Tôle d'acier avec caoutchouc strié
Tablette oui
Exécution à roulettes; avec tiroirs
Exécution rebord 4 côtés
Poignée oui
Emplacement poignée Face avant
Poids 122 kg
Type de produit Armoires roulantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 943227 960/5
EAN / GTIN 4045197479518
Réf. fabricant 943227 960/5

Description

Exécution:

Avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes ⌀ 100 mm, avec blocages. Avec rebord surélevé sur 4 côtés, tapis en caoutchouc strié et 2 poignées. Fermeture centrale. Tiroirs à extension totale comme décrits sous 943021, plus déverrouillage individuel − empêche l'ouverture des tiroirs pendant le transport.
Tiroir avec charge admissible de 75 kg.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier