Tiroir à extension totale 75 kg, 36×36 E, Hauteur frontale: 50mm

Réf.: 943021 50
Remise
174,00 CHF
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 36×36 E
Largeur en E 36E
Profondeur en E 36E
Hauteur frontale 50 mm
Hauteur utile 32 mm
Largeur utile 612 mm
Profondeur utile 612 mm
Hauteur parois 31 mm
avec déverrouillage individuel des tiroirs non
Type de produit Tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 943021 50
EAN / GTIN 4045197380333
Réf. fabricant 943021 50
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Plancher perforé au pas de 17 mm, intérieur avec parois crantées en périphérie (pas de 17 mm). Façade avec barre-poignée en aluminium.
Tiroir à extension totale, extensible à 100 %; charge admissible 75kg.

Adapté(s) pour:

Caissons d'armoires à outils 94 3001, armoires roulantes 94 3225 réf. 710/0, 94 3227 réf. 960/0 et armoires d'outillage 94 3228, 94 3229 et 94 3232, réf. 1020.

Livraison:

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage (profilé pour montage dans le caisson d’armoire inclus).

Coloris:

Bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les tiroirs peuvent être équipés de garnitures du groupe 97 pour le rangement d’outils de bridage p. ex. SA, HSK, VDI, etc.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier