{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G | 36×36 E | |
Largeur en E | 36E | |
Profondeur en E | 36E | |
Hauteur frontale | 150 mm | |
Hauteur utile | 132 mm | |
Largeur utile | 612 mm | |
Profondeur utile | 612 mm | |
Hauteur parois | 127 mm | |
avec déverrouillage individuel des tiroirs | non | |
Type de produit | Tiroir |
Référence article | 943021 150 | |
EAN / GTIN | 4045197380371 | |
Réf. fabricant | 943021 150 |