Caisson d'armoire à outils sans tiroirs 750 mm

Réf.: 942801 750
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur utile d'armoire (mm) Prix unitaire TTC
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Auxiliaire de fixation: Perforations
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Auxiliaire de fixation Perforations
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur×profondeur en E 27×27 E
Hauteur 850 mm
Largeur 565 mm
Profondeur 572 mm
Largeur en E 27 E
Profondeur en E 27 E
Hauteur utile 750 mm
Hauteur utile pour tiroirs 750 mm
Poids 40 kg
Type de produit Caissons d’armoires à outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 942801 750
EAN / GTIN 4045197773395
Réf. fabricant 942801 750

Description

Exécution:

Pour tiroirs et portes au pas de 25mm. Armoire à fermeture centrale. Le cache avec serrure à cylindre permet une conversion à d'autres systèmes de fermeture GARANT. Un dispositif anti-basculement empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 942823.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Lors de l’équipement du caisson d’armoire avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales donne la hauteur utile de l’armoire.

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier