Armoire verticale à panneau perforé avec portes battantes en tôle pleine 2000 mm

Réf.: 942041 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
2000
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Charge admissible rallonge verticale: 80
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1 000
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Angle d'ouverture de porte: 250
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible rallonge verticale 80 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur 1 000 kg
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Angle d'ouverture de porte 250 degré
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 2 000 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 700 mm
Largeur en G 40
Profondeur en G 28
Hauteur utile rallonge verticale 1 690 mm
Prof. utile rallonge verticale 635 mm
Nombre de panneaux perforés 3
Exécution Panneau perforé-Armoire verticale
Type d'armoire Armoire de base
Poids 243 kg
Type de produit Armoires verticales

Numéros d’identification et classifications

Référence article 942041 2000
EAN / GTIN 4062406135461

Description

Exécution:

Armoire verticale à panneau perforé en 40×28G
Modèle comme décrit sous le code art. 942033 réf. 2000/4, mais avec 3 panneaux perforés coulissants. Idéale pour le rangement peu encombrant d'équipements d'élingage et d'élingues.
Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Avec rallonges verticales, □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation de crochets et supports, ainsi que d'accessoires pour panneaux perforés. Panneaux perforés au pas de 50 mm réglables. Les panneaux perforés sont munis d'un guidage sur rail télescopique et d'une sécurité d'extraction individuelle. Charge admissible par rallonge: 80 kg. Surface utile des deux côtés par rallonge verticale 2,1 m2 (profondeur × hauteur 635×1690 mm).

Livraison:

3 bacs pour élingues 942054 réf. 2; 4 supports universels 45° 955590 réf. 75; 4 supports universels 90° 955600 réf. 100×100.

Coloris:

Caisson standard gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange