Armoire de base avec portes battantes en tôle pleine 900 mm

Réf.: 940801 900
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1 000
  • Angle d'ouverture de porte: 250
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 0,9 mm
    Charge admissible corps d'armoire intérieur 1 000
    Angle d'ouverture de porte 250 degré
    Réglage en hauteur au pas 25
    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hauteur 900 mm
    Largeur 500 mm
    Profondeur 500 mm
    Largeur en G 20
    Profondeur en G 20
    Hauteur utile 745 mm
    Exécution pour garnissage libre
    Type d'armoire Armoire de base
    Façades des armoires Porte battante en tôle pleine
    Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
    ComfortClose non
    Positionnement de la poignée haut
    Poids 30 kg
    Type de produit Armoire à tablettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 940801 900
    EAN / GTIN 4062406070410
    Réf. fabricant 940801 900

    Description

    Exécution:

    Armoire non garnie en 20×20G. Tiroirs correspondants: 16×16G (à commander séparément)
    Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

    Coloris:

    Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501940710 et groupe 95.
    Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier