Armoire de base avec portes battantes en tôle pleine 1250 mm

Réf.: 940801 1250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Height (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1 000
  • Angle d'ouverture de porte: 250
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 0,9 mm
    Charge admissible corps d'armoire intérieur 1 000
    Angle d'ouverture de porte 250 degré
    Réglage en hauteur au pas 25
    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hauteur 1 250 mm
    Largeur 500 mm
    Profondeur 500 mm
    Largeur en G 20
    Profondeur en G 20
    Hauteur utile 1095 mm
    Exécution pour garnissage libre
    Type d'armoire Armoire de base
    Façades des armoires Porte battante en tôle pleine
    Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
    ComfortClose non
    Positionnement de la poignée haut
    Poids 38 kg
    Type de produit Armoire à tablettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 940801 1250
    EAN / GTIN 4062406070434
    Réf. fabricant 940801 1250

    Description

    Version:

    Empty cabinet in 20×20G. Suitable drawers: 16×16G (please order these separately)
    Mountings for shelves at 25 mm intervals. Doors reinforced on the inside and can be locked by 2-component Haptoprene handle with a cylinder lock. Levelling base with adjustable feet to compensate for unevenness in the floor.

    Colour:

    Body RAL 7035 light grey, doors RAL 7016 anthracite powder-coated.

    Note:

    For storage shelves and accessories for GridLine cabinets see No. 940501940710 and Group 95.
    According to the TÜV GS certification, it is essential that all cabinets are secured against tipping over.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier