Armoire de base avec tiroir, Portes coulissantes avec regard 800 mm

Réf.: 940187 800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 100
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1 000
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Surface utile de tiroir en G: 26×14

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 100 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur 1 000 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Surface utile de tiroir en G 26×14
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 26×14G
Hauteur 800 mm
Largeur 1 500 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 60
Profondeur en G 20
Hauteur utile 663 mm
Largeur utile des tiroirs 650 mm
Profondeur utile des tiroirs 350 mm
Largeur utile des tiroirs en G 26
Profondeur utile des tiroirs en G 14
Nombre de tiroirs 2
Nombre de tablettes 2
Type d'armoire Armoire de base
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
ComfortClose non
Positionnement de la poignée haut
Poids 93 kg
Type de produit Armoire à tablettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 940187 800
EAN / GTIN 4062406069919
Réf. fabricant 940187 800

Description

Exécution:

Armoire garnie en 60×20G, avec tiroirs 26×14G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes coulissantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene avec serrure à cylindre. Verrouillage des portes coulissantes en fin de course (ouverture/fermeture). Socle de nivellement sur les armoires de base avec 8 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.
Hauteur frontale des tiroirs 125 mm.

Livraison:

Armoire avec tablettes et tiroirs.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, portes et façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501940710 et groupe 95.
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop