Armoire supérieure avec tiroir, portes battantes avec regard 1000 mm

Réf.: 940073 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 100
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1 000
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Surface utile de tiroir en G: 26×16

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 0,9 mm
    Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
    Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 100 kg
    Charge admissible corps d'armoire intérieur 1 000 kg
    Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
    Surface utile de tiroir en G 26×16
    Angle d'ouverture de porte 250 degré
    Réglage en hauteur au pas 25 mm
    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 26×16G
    Hauteur 1 000 mm
    Largeur 750 mm
    Profondeur 500 mm
    Largeur en G 30
    Profondeur en G 20
    Hauteur utile 845 mm
    Largeur utile des tiroirs 650 mm
    Profondeur utile des tiroirs 400 mm
    Largeur utile des tiroirs en G 26
    Profondeur utile des tiroirs en G 16
    Nombre de tiroirs 1
    Nombre de tablettes 2
    Type d'armoire Armoire supérieure
    Façades des armoires Porte battante avec regard
    Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
    ComfortClose non
    Positionnement de la poignée bas
    Poids 53 kg
    Type de produit Armoire à tablettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 940073 1000
    EAN / GTIN 4062406067700
    Réf. fabricant 940073 1000

    Description

    Exécution:

    Armoire garnie en 30×20G, avec tiroirs 26×16G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene avec serrure à cylindre. Socle de nivellement sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.
    Hauteur frontale des tiroirs 125 mm.

    Livraison:

    Armoire avec tablettes et tiroirs.

    Coloris:

    Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, portes et façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501940710 et groupe 95.
    Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier